Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0.08 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.14 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente nominale In
24 A
tensione di dimensionamento
800 V
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico 2
posizione di collegamento
laterale
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
tipo di montaggio
barra cieca 15 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
10.4 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
22 mm
lunghezza
32 mm
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
piastra di chiusura necessaria
colore
grigio
Documentazione Tecnica
PHOENIX CONTACT altri prodotti
Codice: CX3044076 Cod. produttore: 3044076
Codice: CX3031212 Cod. produttore: 3031212
Codice: CX3047028 Cod. produttore: 3047028
Codice: CX3030420 Cod. produttore: 3030420
Codice: CX3030213 Cod. produttore: 3030213
Codice: CX3030417 Cod. produttore: 3030417
Morsetti altri prodotti
Codice: CBCONTC25 Cod. produttore: CONTC25
Codice: CBCB240 Cod. produttore: CB240
Codice: CBCB110 Cod. produttore: CB110
Codice: CBCBC06GR Cod. produttore: CBC06GR
Codice: CBCBC04GR Cod. produttore: CBC04GR
Codice: CBCBC02GR Cod. produttore: CBC02GR
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.