Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00040664
Cod. Produttore
00040664
Cod. EAN
4006209406649

Informazioni di prodotto

FBN II 8/10 (8x70)

Documentazione tecnica

Ancorante con fascetta espandente FBN II
Il fissaggio conveniente per un utilizzo flessibile in calcestruzzo non fessurato

Materiali di supporto:
Materiali di supporto

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Possiede due profondità di posa certificate e alte capacità di carico permettendo di sviluppare applicazioni con un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole.
  • La versione standard rispetto ad altre soluzioni, consente alte prestazioni a propondità di posa inferiori. Inoltre la versione k a profondità del foro ridotta, è molto versatile anche su supporti di spessore ridotto.
  • La lunga filettatura permette di fissare oggetti di vario spessore e permette l'eventuale installazione distanziata, aumentando così la regolazioni fuori piombo.
  • Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un’installazione notevolmente più semplice.
  • L’estremità dell’ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un’installazione e uno smontaggio dell’oggetto da fissare più rapidi.


Applicazioni:
Applicazioni
  • Strutture in acciaio
  • Balaustre
  • Consolle
  • Scale
  • Passerelle portacavi
  • Macchinari
  • Gradini
  • Cancelli
  • Facciate


Funzionamento:
  • FBN II è idoneo per installazione passante e non passante, è idoneo anche per installazione distanziata sotto certe condizioni.
  • Prima dell’installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l’estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado).
  • Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
  • La marcatura della testa offre un semplice controllo dell’ancoraggio.
  • Per installazioni in serie si raccomanda l’utilizzo del percussore FABS.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 8 x 39;
  • Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 10/20;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 66;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 71;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209406649
  • Codice fischer: 40664

Produttore

Tassello acciaio FBN II 8/10 (8X71)

(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.