Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239047
Cod. Produttore
239047
Cod. EAN
4015082390471

Informazioni di prodotto

FAZ6-B16/1N INT.MT 6KA 1P+N B 16A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 16 A, 1p+N, caratteristica: B, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-B16/1N INT.MT 6KA 1P+N B 16A