Prodotti / Utensili / Fissaggio /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300015
Cod. Produttore
BIZ300015
Cod. EAN
3700420310150

Informazioni di prodotto

Materiale: poliammide 6.6. Il poliammide 6.6 è un materiale termoplastico industriale semicristallino dotato di un'elevata resistenza meccanica ed è il più resistente all'abrasione con una migliore tenacità alle basse temperature. Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C. Temperatura di installazione: da -10 °C a +60 °C. Senza alogeno.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Materiale: poliammide 6.6. Il poliammide 6.6 è un materiale termoplastico industriale semicristallino dotato di un'elevata resistenza meccanica ed è il più resistente all'abrasione con una migliore tenacità alle basse temperature. Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C. Temperatura di installazione: da -10 °C a +60 °C. Senza alogeno.

Produttore

Fascetta di cablaggio PA 6.6 300 x 4.8 mm nera (x 100)

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.