Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /
Materiale: poliammide 6.6. Il poliammide 6.6 è un materiale termoplastico industriale semicristallino dotato di un'elevata resistenza meccanica ed è il più resistente all'abrasione con una migliore tenacità alle basse temperature. Temperatura di utilizzo: da -40 °C a +85 °C. Temperatura di installazione: da -10 °C a +60 °C. Senza alogeno.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Documentazione Tecnica
BIZLINE altri prodotti
Codice: BLBIZ300003 Cod. produttore: BIZ300003
Codice: BLBIZ300006 Cod. produttore: BIZ300006
Codice: BLBIZ300105 Cod. produttore: BIZ300105
Codice: BLBIZ300100 Cod. produttore: BIZ300100
Codice: BLBIZ300101 Cod. produttore: BIZ300101
Codice: BLBIZ300102 Cod. produttore: BIZ300102
Fascette altri prodotti
Codice: LE031900 Cod. produttore: 031900
Codice: GWGW52226 Cod. produttore: GW52226
Codice: GWGW52227 Cod. produttore: GW52227
Codice: VIV78292 Cod. produttore: V78292
Codice: LE031929 Cod. produttore: 031929
Codice: LE031932 Cod. produttore: 031932
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.