Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940006071
Cod. Produttore
7940006071
Cod. EAN
4032248520268

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CB 450/7,5 BK
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Fissaggio cavi: Elevata forza
  • Durata: Lunga

Documentazione tecnica

CB 450/7,5 BK è un accessorio realizzato in plastica resistente, progettato per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente si distingue per la sua qualità costruttiva, ideale per l’uso professionale nel settore dell’impiantistica elettrica. La plastica impiegata assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo un’elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico. Adatto per integrarsi in sistemi elettrici, offre prestazioni stabili e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

450 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,75 mm

diametro max. del fascio

130 mm

forza portante minima

540 N

larghezza della banda

7,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

35 ... 130 mm

temperatura di montaggio

10 ... 60 °C

Serie

Accessori

Produttore

Fascette serracavo CB 450/7,5 BK resistenti per cablaggio industriale