Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120923
Cod. Produttore
P01120923
Cod. EAN
3760171410516

Informazioni di prodotto

F203 MULTIMETRO A PINZA 600AAC/900 A DC,

Documentazione tecnica

F203 multimetro a pinza digitale 600a ac/900a dc, trms. ideata per soddisfare le esigenze degli elettricisti. applicazioni bt di piccole e medie potenze. misure trms (ac) / dc. display lcd 6000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 34 mm. corrente ac: da 0,15 a 600a (900a cresta). corrente dc: da 0,15 a 600a (900a cresta). tensione ac: da 0,15 a 1000v (1400v cresta). tensione dc: da 0,15 a 1400v. frequenza: i: da 5,0hz a 3000hz, v: da 5,0hz a 20,00hz. resistenza: da 0,1 a 59,99k. temperatura (tipo k): da -60°c a 1000°c. continuità sonora regolabile da 1 a 599. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iv.

Produttore

F203 MULTIMETRO A PINZA 600A AC/900 A DC