Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47013
Cod. Produttore
OVA47013
Cod. EAN
3606482185920

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Standard-Exiway Trend IP65 250 1/1,5/2/3h Permanente (SA) / Non Permanente (SE)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Lampada di Emergenza Schneider EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3H S. L’autonomia standard di 1h può essere aumentata a 1,5h, 2h, o 3h a seconda delle esigenze di progetto. Ogni modello ha il doppio funzionamento Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA) selezionabili tramite jumper. Una gamma per tutti i tipi di locali: hotel, uffici, scuole, negozi, ecc..., sviluppata per garantire livelli di illuminamento conformi alle normative.

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di collegamento

raccordo a vite

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

sezione del conduttore

2.5

flusso luminoso effettivo

250 lm

prestazioni del sistema

1.9

temperatura del colore

4500 K

materiale della copertura

plastica trasparente

larghezza

32 mm

classe di protezione

II

altezza/profondità

112 mm

tipo di circuito

funzione continua/attesa

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

EV014417

condizione dell’accumulatore

ioni di litio

colore della scatola

bianco

funzione

EV014457

ampiezza di riconoscimento

20 m

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato

adatto per tipo di marcatura

adesivo

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP42

lunghezza

229 mm

Produttore

LAMPADA DI EMERGENZA EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3H S

(pz.)