Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
tipo di accessori
batteria/accumulatore
profondità
608 mm
altezza
86.5 mm
larghezza
438 mm
ABB altri prodotti
Codice: ELM200883 Cod. produttore: M200883
Codice: ELM204743 Cod. produttore: M204743
Codice: ELM200913 Cod. produttore: M200913
Codice: ELEP 942 5 Cod. produttore: EP 942 5
Codice: ELAF80400013 Cod. produttore: AF80400013
Codice: ELAF52400013 Cod. produttore: AF52400013
Automazione industriale altri prodotti
Codice: TEZB4BS844 Cod. produttore: ZB4BS844
Codice: TEXPSUAF13AP Cod. produttore: XPSUAF13AP
Codice: TEGVAE11 Cod. produttore: GVAE11
Codice: TEZBE102 Cod. produttore: ZBE102
Codice: TEZB4BZ101 Cod. produttore: ZB4BZ101
Codice: TEZB4BZ009 Cod. produttore: ZB4BZ009
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.