Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
tipo di accessori
batteria/accumulatore
profondità
436 mm
altezza
86.5 mm
larghezza
438 mm
ABB
Cod. Rexel: AB4NWP100160R05 Cod. Produttore: 4NWP100160R0005 Cod. EAN: 7640169262395
Cod. Rexel: ELEP 942 5 Cod. Produttore: EP 942 5 Cod. EAN: 4013614195044
Cod. Rexel: ELESB1620N06 Cod. Produttore: ESB1620N06 Cod. EAN: 3471523007147
Cod. Rexel: ELESB2540N06 Cod. Produttore: ESB2540N06 Cod. EAN: 4013614517952
Cod. Rexel: ELESB2540N01 Cod. Produttore: ESB2540N01 Cod. EAN: 4013614517679
Cod. Rexel: ELESB2020N06 Cod. Produttore: ESB2020N06 Cod. EAN: 3471523007505
UPS Online monofase
Cod. Rexel: APSMVS750CAI Cod. Produttore: SMVS750CAI Cod. EAN: 0731304344360
Cod. Rexel: APSX3650CI Cod. Produttore: SX3650CI Cod. EAN: 0731304307433
Cod. Rexel: APSX3500CI Cod. Produttore: SX3500CI Cod. EAN: 0731304307426
Cod. Rexel: APSX31K1CI Cod. Produttore: SX31K1CI Cod. EAN: 0731304307419
Cod. Rexel: APSX3800CI Cod. Produttore: SX3800CI Cod. EAN: 0731304307440
Produttore
EXTERNAL BATTERY 11 RT 1KVA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo