L’essenzialità della forma, le dimensioni e lo spessore ridotti rendono Exiway Easyled adattabile alle necessità che emergono in fase di progettazione d’interni . soli 37 mm di spessore!
- Facile da installare grazie all'attacco rapido tra il gruppo ottico e il corpo lampada
- Le caratteristiche e le prestazioni di Exiway Easyled sono garantite nel tempo e certificate: una lunga vita dell’apparecchio e costi di manutenzione ridotti al minimo.
- Exiway Easyled è conforme alle vigenti normative Europee e certificata dal marchio ENEC: in tutte le varie fasi di istallazione e per l’intero periodo di utilizzo del prodotto sono garantiti i più elevati standard di sicurezza
- Modello ad alto flusso per illuminare grandi superfici
- Tempo di ricarica 12h
- garanzia: 5 anni. Risultato ottenuto grazie alla ricerca continua del miglioramento di prestazioni e qualità, ed alla scelta di componenti sempre più affidabili.
- Cornice estetica per migliorare l'installazione in superficie disponibile come accessorio (OVA53184)
- Inibizione tramite telecomando
- Ideale per tutte le tipologie di piccoli e medi edifici: hotels, uffici, negozi, etc. quando è richiesta un'installazione in superficie, a soffitto, a parete o a incasso in controsoffitto.
- conforme con EN 60598; EN 60598; EN 62471; EN 60695;
- Prodotto Green Premium