Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di collegamento
raccordo a innesto
dispositivo di monitoraggio
auto-test automatico
funzione
EV014457
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
altezza/profondità
37 mm
larghezza di montaggio
282 mm
condizione dell’accumulatore
NiCd
altezza/profondità di inserimento
47
corpo luminoso
LED non sostituibile
lunghezza
116 mm
materiale della scatola
plastica
numero di poli
2
colore della scatola
bianco
adatto per tipo di marcatura
adesivo
tipo di tensione
AC
larghezza
292 mm
prestazioni del sistema
1.2
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
tensione nominale
220 V
con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
adatto per numero di corpi luminosi
4
resistenza agli urti
IK07
lunghezza di montaggio
106 mm
tipo di circuito
funzione di attesa
protezione antincendio “D”
numero di teste lampada
1
flusso luminoso effettivo
120 lm
sezione del conduttore
2.5
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: OVOVA39565 Cod. Produttore: OVA39565 Cod. EAN: 3606481158536
Cod. Rexel: OVOVA39567 Cod. Produttore: OVA39567 Cod. EAN: 3606481158550
Cod. Rexel: OVOVA39566 Cod. Produttore: OVA39566 Cod. EAN: 3606481158543
Cod. Rexel: OVOVA38376 Cod. Produttore: OVA38376 Cod. EAN: 3606485432335
Cod. Rexel: OVOVA38365 Cod. Produttore: OVA38365 Cod. EAN: 3606480740213
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te