Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /
OVA38364 is an Exiway Easyled emergency light block white, standard and non-maintained, with 1 hour of autonomy and a luminous flux of 240 lm on emergency condition. It has 1 battery capacity of 1.6 Ah, a Voltage of 4.8 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium). It has a light source color white and 24 W integral LED base. It has a power consumption of 3.9 VA and a current consumption of 16 mA. It has a serigraphed transparent glass with a transparent plastic cover. Rectangular shape dimensions 116 mm height, 292 mm width and 37 mm depth and a product weight of 580 g. With an IP65 and IK07 degree of protection, it has a fire resistance of 850 °C and it is ENEC product certified. Exiway Easyled is ideal for small installations such as restaurants, shops, small buildings and office buildings. Exiway Easyled brings together everything you expected of an emergency lighting unit.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di collegamento
raccordo a vite
funzione
EV014457
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
altezza/profondità
37 mm
larghezza di montaggio
282 mm
condizione dell’accumulatore
NiCd
altezza/profondità di inserimento
47
corpo luminoso
LED non sostituibile
lunghezza
116 mm
materiale della scatola
plastica
numero di poli
2
colore della scatola
bianco
adatto per tipo di marcatura
adesivo
tipo di tensione
AC/DC
larghezza
292 mm
prestazioni del sistema
4
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
tensione nominale
220 V
grado di protezione (IP)
IP65
adatto per numero di corpi luminosi
resistenza agli urti
IK07
lunghezza di montaggio
106 mm
tipo di circuito
funzione di attesa
protezione antincendio “D”
numero di teste lampada
1
tipo di marcatura
solo su un lato
flusso luminoso effettivo
240 lm
sezione del conduttore
1.5
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: OVOVA50224 Cod. produttore: OVA50224
Codice: OVOVA50609 Cod. produttore: OVA50609
Codice: OVOVA58982 Cod. produttore: OVA58982
Codice: OVOVA51105 Cod. produttore: OVA51105
Codice: OVOVA51108 Cod. produttore: OVA51108
Codice: OVOVA51106 Cod. produttore: OVA51106
provvisoria altri prodotti
Codice: GU3.5498.701.0 Cod. produttore: 3.5498.701.0
Codice: GU3.MU37.701.0 Cod. produttore: 3.MU37.701.0
Codice: GU3.MU34.701.0 Cod. produttore: 3.MU34.701.0
Codice: BE8805 Cod. produttore: 8805
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.