Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /
EXIWAY-EASYLED IP65 11W L/170/1NC/T
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
materiale della copertura
plastica trasparente
funzione
EV014457
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
altezza/profondità
37 mm
condizione dell’accumulatore
NiCd
corpo luminoso
LED non sostituibile
lunghezza
116 mm
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
bianco
adatto per tipo di marcatura
adesivo
tipo di tensione
AC/DC
larghezza
292 mm
prestazioni del sistema
1.6
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
tensione nominale
220 V
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK07
tipo di marcatura
solo su un lato
tipo di circuito
funzione di attesa
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: OVOVA50224 Cod. produttore: OVA50224
Codice: OVOVA50609 Cod. produttore: OVA50609
Codice: OVOVA58982 Cod. produttore: OVA58982
Codice: OVOVA51106 Cod. produttore: OVA51106
Codice: OVOVA51107 Cod. produttore: OVA51107
Codice: OVOVA51105 Cod. produttore: OVA51105
provvisoria altri prodotti
Codice: GU3.5498.701.0 Cod. produttore: 3.5498.701.0
Codice: GU3.MU37.701.0 Cod. produttore: 3.MU37.701.0
Codice: GU3.MU34.701.0 Cod. produttore: 3.MU34.701.0
Codice: BE8805 Cod. produttore: 8805
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.