Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400017SVYG
Cod. Produttore
8400017SVYG
Cod. EAN
8016692587011

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 9x20mm
ETICH.TTL 9X20 MM.IN SVYG SU ROTOLO8400017SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 9X20 MM.IN SVYG SU ROTOLO8400017SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Argento

larghezza

0,01 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive 9x20mm film PVC grigio metallizzato per stampanti a trasferimento termico esterno certificato UL su rotolo