Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-90000
Cod. Produttore
596-90000
Cod. EAN
4031026657400

Informazioni di prodotto

Etichetta set con sovralamina 101x160mm
Descrizione del produttore: Etichetta in 2 parti, confezionata in bobine insieme all'etichetta protettiva. Progettata per un'identificazione altamente visibile e robusta su camion e rimorchi. In caso di rimozione dell'etichetta, sulla superficie rimarrà una trama a scacchiera come prova di manomissione. Elevata durata nell'uso esterno. Soddisfa i requisiti della KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici]). Particolarmente adatto per l'identificazione di veicoli. Queste etichette vengono utilizzate principalmente per applicazioni a prova di manomissione nell'industria automobilistica ed elettrica. Sono ideali per l'etichettatura di superfici piane, come i telai dei veicoli, e possono essere utilizzate come alternativa alle tradizionali piastre in alluminio. Il laminato protettivo trasparente garantisce una buona resistenza allo sporco e all'abrasione e può essere facilmente applicato a mano.

colore

Argento

larghezza

101,6 mm

altezza

160 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Etichetta set con sovralamina 101x1mm 596-90000

€ 2,86 x 1 pz.