Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686421687
Cod. Produttore
1686421687
Cod. EAN
4008190494100

Informazioni di prodotto

LM MT300 56X22 GE
LM MT300 56/22 GE è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di marcatura. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e per le caratteristiche tecniche che lo rendono ideale per l’uso professionale nel settore elettrico. La sua struttura è pensata per assicurare una lunga durata e resistenza, ottimizzando le prestazioni nelle operazioni di identificazione e segnalazione. Grazie alla sua compatibilità con sistemi di marcatura laser, offre un’elevata definizione e chiarezza nei dettagli, facilitando la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

56 mm

altezza

22 mm

autoadesivo

lunghezza

22 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura LM MT300 56x22 compatibili stampanti laser settore elettrico