Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. TEKZ18419L - SCHNEIDER ELECTRIC

ETICHETTA 1-2-3-4-5-6

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

EAN: 3389110848779
Codice Produttore: KZ18419L
ETICHETTA COMMUTATORE A CAMME DA 1A 6, 45 X 45 MM. accessori / destinazione elementi: testa fissaggio multiplo - gamma prodotto: Harmony Serie K - categoria accessori: accessorio per etichettatura - tipo di accessori: etichetta - dimensioni etichetta: 45 x 45 mm - quantità per confezione: set da 1. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l\'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell\'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti

Pulsanti singoli altri prodotti