Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2540N06
Cod. Produttore
ESB2540N06
Cod. EAN
4013614517952

Informazioni di prodotto

Contattore di installazione ABB Esb25-40N-06 230V C.C./C.A.

Documentazione tecnica

The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

corrente d’esercizio nominale

25 A

tensione d’esercizio nominale

220 V

numero di contatti di chiusura

4

profondità di incasso

58 mm

numero di unità di suddivisione

2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tensione di azionamento nominale

230 V

categoria di utilizzo

7

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

Contattore di installazione ABB Esb25-40N-06 230V C.C./C.A.

(pz.)