Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2020N01
Cod. Produttore
ESB2020N01
Cod. EAN
3471523007352

Informazioni di prodotto

CONTATTORE ESB20-20N-01 24V C.C./C.A.

Documentazione tecnica

The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

24.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

1

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

20 A

Produttore

ABB

CONTATTORE ESB20-20N-01 24V C.C./C.A.

(pz.)