BENVENUTI NEL NUOVO SITO DI REXEL!

Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVB8
Cod. Produttore
ZBVB8
Cod. EAN
3606481202222

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric è di colore giallo e funziona con un LED integrato. È alimentato con 24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

trasformatore integrato

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

colore del corpo luminoso

giallo

con corpo luminoso

Prodotti Green

Si