Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56058
Cod. Produttore
56058
Cod. EAN
8002219755162

Informazioni di prodotto

ECO PAR30 LED 26W 230V E27 3K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

flusso luminoso effettivo

3000

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

25

diametro

95 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

26 kWh

durata di vita nominale media

35000 h