Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000103729 - 3M

3M™ E-A-R™ caps™ Inserti auricolari con archetto EC-01-000, 23 dB, scatola da 10 unità

Sei in: Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza /

3M
Codice Produttore: 7000103729
Ottieni una protezione acustica comoda e sicura con gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ 1310. Riducono i livelli di rumore fino a 26 dB, ideali per l'esposizione ad ambienti moderatamente rumorosi. Gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ 1310 sono progettati con una bardatura temporale brevettata con capacità di flessione che si adatta ai movimenti della mascella e della testa, fornendo in tal modo una vestibilità comoda e sicura, una bassa pressione costante nell'orecchio e una buona tenuta. Il design ottimizzato dell'archetto è stato realizzato per mantenere al minimo il contatto con gli indumenti, riducendo in tal modo la trasmissione del rumore. I nostri inserti auricolari con archetto si adattano sulla nuca o sotto il mento e aiutano a mantenere una pressione costante e confortevole nell'orecchio, indipendentemente dalle dimensioni della testa. Il design ad archetto rende facile tenerli sempre a portata di mano, il che risulta pratico se si entra ed esce frequentemente da ambienti rumorosi. L'archetto è riutilizzabile, gli steli sono monouso e sostituibili, realizzati in schiuma in poliuretano morbida a lenta riespansione che offre una tenuta confortevole con una pressione ridotta da parte della leggera bardatura temporale da 13 g. Gli steli possono essere sostituiti con i gommini auricolari di ricambio 3M™ 1311. Gli inserti non richiedono alcuna modellazione e offrono così una maggiore igiene, sigillando l'ingresso del condotto uditivo per un comfort ottimale e incontrando il gradimento di ogni utilizzatore.
Prezzo: € 5,05

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Attrezzature di Protezione e Sicurezza altri prodotti