Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E1500IUSB
Cod. Produttore
5E1500IUSB
Cod. EAN
0743172047601

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 1500i USB

Documentazione tecnica

Eaton 5E UPS USB, 1500 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscita: (6) C13, Tower

tensione d’ingresso

170 V 280 V

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

230 V 230 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1500 VA

esecuzione dell’interfaccia

USB

numero delle fase secondarie

1

tipo di tensione

AC

altezza

180 mm

larghezza

133 mm

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

profondità

330 mm

peso

10.46 kg

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

forma costruttiva

apparecchio fisso

fattore di potenza in uscita

0.6

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

95 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

Serie

None