Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. APAPVS9601 - SCHNEIDER ELECTRIC

Scheda di rete per Easy SRVS

Sei in: Prodotti /

EAN: 0731304345015
Codice Produttore: APVS9601

Gamma prodotto: Easy UPS 1Ph Management Accessory Cards & Management Software
interfaccia fisica: 1 porta Ethernet 10/100BASE-T, intervallo di trasmissione: 10/100 Mbit/s - RJ45
compatibilità:
-TCP/IP
-SNMP v1
-SNMP v2
-SNMP v3
-UDP (User Datagram Protocol)
segnalazione locale:
-LED (verde)comunicazione porta a100 Mbps:
-LED (giallo)port communication at 10 Mbps:
modalità di montaggio: -
Altezza: 1,5 cm
Larghezza: 4,7 cm
Profondità: 2,3 cm
Peso netto prodotto: 0,11 kg

Prezzo: € 192,08
Seleziona la quantità
(pz.)

alert prodotto

SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti