tipo display: Display LCD
porte di comunicazione integrate:
-Porta USB
-RS232
tipo di segnale: Onda sinusoidale
tipo dispositivo di protezione:
-Surge protection device (SPD)
-Interruttore modulare
Tipologia protezione
-Surge arrester
-Fusibile
tensione di ingresso:
-230 V CA
-220 V CA
-240 V CA
tensione di uscita:
-230 V CA modo nominale
-220 V CA
-240 V CA
Grado di protezione IP: IP20
tempo di trasferimento : 6 ms
Frequenza di rete: 44...66 Hz
gamma alimentazione: 750 VA
collegamento elettrico
-Uscita: 6 outlet IEC 320 C13
-Ingresso: 1 inlet IEC 320 C14
segnalazione locale
-Allarme, distinctive per basso livello batteria
-Display LCD, tono continuo o intermittente per Sovraccarico
-Display LCD per status and alert
tipo batteria:
-Batteria Pb
-Sealed rechargable
numero di batterie: 2
tempo di ricarica: 6 H
tensione batteria: 12 V
capacità batteria: 7 Ah
durata batteria: 5 a
peso prodotto: 13,6 kg
altezza: 220 mm
larghezza: 160 mm
profondità: 410 mm