Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBVS650I-GR
Cod. Produttore
BVS650I-GR
Cod. EAN
0731304338482

Informazioni di prodotto

Easy-UPS BVS - 650 VA - Schuko

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

This product is part of the Easy UPS range. It features a total of 4 power outlets, all of which provide battery back up and surge protection. It has a Line Interactive topology. The UPS has a surge energy rating of 156 Joules. Its dimensions are 9.25 x 16.05 x 30.5 cm and 5.7 kg. Easy UPS provides a simple solution for power protection for unstable power conditions in homes and small offices, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. This UPS has CE product certification.

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

numero delle fase secondarie

2

potenza in uscita effettiva

375 W

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

4

frequenza primaria

45 Hz

peso

4.5 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

tipo di tensione

AC

profondità

305 mm

larghezza

160.5 mm

fattore di potenza in uscita

0.56

tempo di esclusione a carico massimo

0.0001 min

altezza

92.5 mm

numero delle fase primarie

2

potenza apparente di uscita

650 VA

Serie

Easy_UPS_BVS

Produttore

EASY-UPS Schneider BVS 650VA AVR Prese Schucko

(pz.)