Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSMVS3000CAI
Cod. Produttore
SMVS3000CAI
Cod. EAN
0731304344353

Informazioni di prodotto

Easy UPS 1Ph SMVS 3000 VA 230 V sine wave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

tipo display: Display LCD
porte di comunicazione integrate:
-Porta USB
-RS232
tipo di segnale: Onda sinusoidale
tipo dispositivo di protezione:
-Surge protection device (SPD)
-Interruttore modulare
Tipologia protezione
-Surge arrester
-Fusibile
tensione di ingresso:
-230 V CA
-220 V CA
-240 V CA
tensione di uscita:
-230 V CA modo nominale
-220 V CA
-240 V CA
Grado di protezione IP: IP20
tempo di trasferimento : 6 ms
Frequenza di rete: 44...66 Hz
gamma alimentazione: 3000 VA
collegamento elettrico
-Uscita: 6 outlet IEC 320 C13
-Ingresso: 1 inlet IEC 320 C14
segnalazione locale
-Allarme, distinctive per basso livello batteria
-Display LCD, tono continuo o intermittente per Sovraccarico
-Display LCD per status and alert
tipo batteria:
-Batteria Pb
-Sealed rechargable
-Batteria interna
numero di batterie: 4
tempo di ricarica: 6 H
tensione batteria: 12 V
capacità batteria: 7 Ah
durata batteria: 5 a
peso prodotto: 25,2 kg
altezza: 240 mm
larghezza: 180 mm
profondità: 455 mm

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

gamma di tensione d’uscita

230 V

potenza in uscita effettiva

2100 W

frequenza primaria

44 Hz

peso

25.2 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

C20

tipo di tensione

AC

profondità

455 mm

larghezza

180 mm

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

tempo di esclusione a carico massimo

0.0001 min

altezza

240 mm

potenza apparente di uscita

3000 VA

numero delle fase secondarie

1

numero delle fase primarie

1

con interfaccia di comunicazione RS 232

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_SMVS

Produttore

Easy UPS 1Ph SMVS 3000 VA 230 V sine wave

(pz.)