Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM256373
Cod. Produttore
M256373
Cod. EAN
8012542563730

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM12 FUSIBILE AM 10,3X38, 12A, 500VC

Documentazione tecnica

E 9F10 AM12 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

12 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

500