Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00537645
Cod. Produttore
00537645
Cod. EAN
8001132058640

Informazioni di prodotto

DUOPOWER 5 S

Documentazione tecnica

Duopower
Tassello con vite testa svasata piana e impronta PZ 2

Materiali di supporto:

  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Cartongesso
  • Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso
  • Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari
  • Pietra naturale
  • Pannello truciolare
  • Pannello pieno in gesso



Vantaggi:

  • Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto.
  • Il miglior feedback possibile nel serraggio. È possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente.
  • La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un’installazione veloce senza forature profonde.
  • Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro.
  • Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l’installazione.



Applicazioni:

  • Mensole porta TV
  • Illuminazione
  • Ripiani
  • Armadietti a specchio
  • Cassette portalettere
  • Quadri
  • Tende a rullo
  • Binari per tende
  • Fissaggi per lavabi
  • Raccordi idraulici e di riscaldamento
  • Accessori per bagni
  • Mobili pensili
  • Cappa aspirante



Funzionamento:

  • Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante.
  • L’accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.
  • La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.


Specifiche tecniche:

  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4 x 30;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 5;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 40;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 12,5;
  • Impronta: PZ2;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 5;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 25;

Riferimenti:

  • EAN: 8001132058640
  • Codice fischer: 537645

Produttore

Tasselli DUOPOWER 5 S con vite

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.