Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità
83.5 mm
larghezza
205 mm
altezza
316.8 mm
tensione d’esercizio
9 V
colore
Bianco
visualizzazione
acustico
tipo di montaggio
struttura
Cod. Rexel: EK80KP5500113 Cod. Produttore: 80KP5500113 Cod. EAN: 8034034445522
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80CT5510111 Cod. Produttore: 80CT5510111 Cod. EAN: 8033959740330
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: IEFLAMMERSV Cod. Produttore: FLAMMERSV Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEFREEDOM Cod. Produttore: FREEDOM Cod. EAN:
Cod. Rexel: IESAETTAC Cod. Produttore: SAETTAC Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEMDGSMI Cod. Produttore: MDGSMI Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te