Prodotti / Distribuzione elettrica / Apparecchiature ed automatismi industriali /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106115
Cod. Produttore
106115
Cod. EAN
4013364100213

Informazioni di prodotto

Distanziatore per DEHNiso per Td16mmL530

Documentazione tecnica

Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.

lunghezza

530 mm

adatto per diametro conduttore circolare

16.0 mm 16.0 mm

materiale di supporto del cavo

acciaio inossidabile (A2)

settore dell'isolamento

445 mm

Produttore

Distanziatore per DEHN iso per Td 16mm L530