Prodotti /

Cod. Rexel
T5DZM1120
Cod. Produttore
DZM1120
Cod. EAN
8050503315752

Informazioni di prodotto

Distanziale metallico H.50mm M6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico con altezza di 50 mm e filettatura M6 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di montaggio e supporto in ambito elettrico. Realizzato in acciaio, questo distanziatore è progettato per garantire una resistenza e una durata elevate, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta stabilità e affidabilità. La sua struttura metallica offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con un design semplice ma efficace, il distanziatore si integra facilmente in vari sistemi di installazione, contribuendo a un assemblaggio ordinato e professionale. Questo prodotto è perfetto per professionisti e hobbisti che cercano componenti di alta qualità per le loro installazioni elettriche.

larghezza

6 mm

altezza

6 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Distanziatore metallico zincato altezza 50 mm filettatura M6 per montaggi elettrici robusti e duraturi

€ 0,8311 x 1 pz.