Prodotti /

Cod. Rexel
T5DZM1165
Cod. Produttore
DZM1165
Cod. EAN
8050503315844

Informazioni di prodotto

Distanziale metallico H.40mm M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico di dimensioni H40mm e filettatura M8 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura metallica offre stabilità e supporto, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio, il distanziatore si adatta facilmente a vari sistemi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano materiali di alta qualità per i loro progetti.

larghezza

8 mm

altezza

8 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Distanziale metallico zincato altezza 40mm filettatura M8 per installazioni elettriche robuste e versatili