Prodotti /

Cod. Rexel
T5DZM1080
Cod. Produttore
DZM1080
Cod. EAN
8050503315646

Informazioni di prodotto

Distanziale metallico H.60mm M5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il distanziale metallico T5DZM1080 è un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Con una altezza di 60 mm e una filettatura M5, questo distanziale è realizzato in acciaio di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono stabilità e supporto, rendendolo perfetto per l'assemblaggio di apparecchiature elettriche e per la creazione di distanze precise tra i componenti. La finitura metallica non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Questo distanziale è progettato per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore.

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Distanziale metallico zincato altezza 60 mm filettatura M5 per assemblaggio componenti elettrici