Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH640150
Cod. Produttore
640150
Cod. EAN
4013364105850

Informazioni di prodotto

Dispersore tubolare Fe/tZn L=1500mm
Dispersore tubolare secondo CEI EN 62561-2 (esecuzione leggera) per la messa in opera di impianti di terra per calate. Con innesto con chiusura automatica senza ingrossamento della sezione nel punto d'innesto. Esecuzione in acciaio.

diametro

27

tipo di connessione

con perno/foro

lunghezza

1500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione