Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Armature Stradali /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
diametro esterno
462 mm
adatto per numero di corpi luminosi
16
temperatura del colore
4000 K
tensione nominale
230.000 V
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di dimmerazione
1-10 V
tipo di tensione
AC
colore della scatola
alluminio
classe di protezione
II
grado di protezione (IP)
IP66
Documentazione Tecnica
DISANO ILLUMINAZIONE altri prodotti
Codice: DS33037030 Cod. produttore: 33037030
Codice: DS33037130 Cod. produttore: 33037130
Codice: DS33037230 Cod. produttore: 33037230
Codice: DS31386600 Cod. produttore: 31386600
Codice: DS31386300 Cod. produttore: 31386300
Codice: DS99135900 Cod. produttore: 99135900
Armature Stradali altri prodotti
Codice: PH99822900 Cod. produttore: 99822900
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.