Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4411
Cod. Produttore
HD4411
Cod. EAN
8005543486467

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante universale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer universale di colore bianco progettato per il controllo preciso dell’intensità luminosa. Ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, consente una regolazione fluida e affidabile delle luci, migliorando l’efficienza energetica e il comfort ambientale. Il design minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo funzionalità avanzate senza rinunciare all’estetica. Questo dispositivo è compatibile con diverse tipologie di lampade, garantendo versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco.- 240 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 400 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 400 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 400 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 150 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 150 VA.- 100 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 200 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 200 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 200 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 75 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 VA.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Serie

AXOLUTE

Produttore

Dimmer universale bianco Axolute 2 moduli senza neutro per lampade dimmerabili 3-400W