Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4411
Cod. Produttore
HS4411
Cod. EAN
8005543486474

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante universale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer universale dal design elegante in finitura antracite, ideale per il controllo preciso e personalizzato dell’illuminazione in ambienti residenziali e professionali. Progettato per garantire compatibilità con diversi tipi di carico, offre una regolazione fluida e affidabile della luminosità senza l’utilizzo di app o comandi Bluetooth. La sua composizione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una soluzione versatile e funzionale per la gestione dell’illuminazione. Descrizione del produttore: dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - antracite.- 240 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 400 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 400 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 400 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 150 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 150 VA.- 100 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 200 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 200 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 200 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 75 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 VA.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Serie

AXOLUTE

Produttore

Dimmer universale Axolute antracite 2 moduli per lampade dimmerabili resistive e LED