Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD15218230B300
Cod. Produttore
15218230B300
Cod. EAN
8012823426679

Informazioni di prodotto

DIMMER INCASSO CONNESSO 300W YESLY EU

Documentazione tecnica

Varialuce - Dimmer elettronico Bluetooth YESLY Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: bianco senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: sì Note: Metodo di regolazione: Leading edge. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi.

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di comando

pulsante

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

universale

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

3 VA

tensione di comando

230 V

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

sezione del filo

2.5