Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di comando
pulsante
colore
grigio
tipo di collegamento
morsetto a vite
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di carico
alimentatore elettronico 1-10 V
materiale
plastica
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tensione di comando
110 V
frequenza
50 Hz
tensione nominale
senza alogeni
codice RAL (simile)
7035
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
sezione del filo
2.5
Cod. Rexel: FD1T3190030000 Cod. Produttore: 1T3190030000 Cod. EAN: 8012823336862
Cod. Rexel: FD1T4190030000 Cod. Produttore: 1T4190030000 Cod. EAN: 8012823348216
Cod. Rexel: FD1C6190030101 Cod. Produttore: 1C6190030101 Cod. EAN: 8012823389554
Cod. Rexel: FD720180240000P Cod. Produttore: 720180240000PQA Cod. EAN: 8012823378220
Cod. Rexel: FD02600 Cod. Produttore: 02600 Cod. EAN: 8012823078229
Cod. Rexel: FD01102 Cod. Produttore: 01102 Cod. EAN: 8012823346762
Cod. Rexel: EA180920100 Cod. Produttore: 180920100 Cod. EAN: 8029564515449
Cod. Rexel: AITC180426 Cod. Produttore: 180426 Cod. EAN: 8010703701700
Cod. Rexel: EA132204300 Cod. Produttore: 132204300 Cod. EAN: 8029564554202
Cod. Rexel: EA132204000 Cod. Produttore: 132204000 Cod. EAN: 8029564436041
Cod. Rexel: EA132204100 Cod. Produttore: 132204100 Cod. EAN: 8029564436058
Cod. Rexel: EA132209000 Cod. Produttore: 132209000 Cod. EAN: 8029564450016
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te