Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19005.M
Cod. Produttore
19005.M
Cod. EAN
8007352598188

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 200 W
  • Tasto: Sostituibile
  • Normativa: IEC 60669-1:2017
  • Serie: VI19005.M

Documentazione tecnica

Interruttore deviatorio modulare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando di circuiti elettrici domestici. Dotato di una singola bascula/tasto per un facile azionamento, garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Il dispositivo supporta un carico nominale di 16 ampere e una tensione di 250 volt, rendendolo adatto per applicazioni elettriche standard. La sua struttura modulare consente un’installazione ordinata e funzionale all’interno di impianti elettrici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9007

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 16AX 250V illuminabile Metal residenziale

€ 10,43 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info