Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900071
Cod. Produttore
900071
Cod. EAN
6942299504545

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 FV fino a 1500V DCB YPV 1500
Il DEH900071 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T1+2 FV, progettato per sistemi fino a 1500V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e una protezione efficace per le installazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per garantire la sicurezza e la durabilità delle apparecchiature in ambienti fotovoltaici. Con il DEH900071, puoi contare su prestazioni elevate e una protezione ottimale contro le sovratensioni.

forma della rete DC

numero di poli

2

corrente impulsiva (10/350)

12.5 kA

max. tensione PV

1500 V

livello di protezione (DC+ - DC-)

4.5 kV

livello di protezione (DC+/DC- - PE)

4.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

grado di protezione (IP)

IP20