Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDB200
Cod. Produttore
DB200
Cod. EAN
8017963031578

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani, colore blu, serie DBC
DBC.2(EX)I Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani, colore blu, serie DBC

corrente nominale In

27 A

tensione di dimensionamento

630 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

lunghezza

70 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

Morsetto a vite 2.5mm² 2-piani colore blu serie DBC per cablaggio elettrico