Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per applicazione
adatto per numero di corpi luminosi
2
portalampada
G13
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
non necessario
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK08
classe di protezione
I
larghezza
103.0 mm
altezza/profondità
75.0 mm
lunghezza
651.0 mm
numero di poli
3
prodotto Sustainable
Serie
DAMP_PROOF_HOUSING
Cod. Rexel: OSDT18840 Cod. Produttore: DT18840 Cod. EAN: 4050300333465
Cod. Rexel: OSDS11830 Cod. Produttore: DS11830 Cod. EAN: 4050300025759
Cod. Rexel: OSDL18827 Cod. Produttore: DL18827 Cod. EAN: 4050300010748
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te