Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/312
Cod. Produttore
1168/312
Cod. EAN
8021156065820

Informazioni di prodotto

Custodia con telaio, 2 moduli, Alpha, appoggio muro
Custodia per il montaggio a muro Alpha. Dimensione 2 moduli. Comprensiva di telaio.

profondità

25 mm

altezza

217 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio