Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FD1C6190032101 - FINDER

Cronotermostato da parete Giornaliero Grigio antracite metallizzato

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

EAN: 8012823389578
Codice Produttore: 1C6190032101
Cronotermostato "touch slide" da parete Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: on/off collegamento: due fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri intervallo di misura valore inferiore: 5 °C. intervallo di misura valore superiore: 37 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì raffreddamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. tipo di contatto: contatto invertitore sensore esterno: no differenza regolabile: sì
Prezzo: € 99,22

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

Cronotermostati altri prodotti