Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
diametro esterno
190 mm
altezza/profondità
175
lunghezza
345 mm
larghezza di montaggio
360 mm
larghezza
261 mm
altezza/profondità di inserimento
170
temperatura del colore
6000 K
lunghezza di montaggio
370 mm
regolabile
adatto per potenza lampada
6
prestazioni del sistema
10
apparecchio di servizio incluso
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
carico max.
204 kg
tensione nominale
230 V
calpestabile da veicoli
flusso luminoso effettivo
327 lm
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
60-69 (classe 2B)
ripartizione della luce
simmetrico
tipo di tensione
AC
classe di protezione
I
grado di protezione (IP)
IP67
materiale della copertura
vetro trasparente
corpo luminoso
LED non sostituibile
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te