Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00501143
Cod. Produttore
00501143
Cod. EAN
8001132011430

Informazioni di prodotto

CPT-M 1 Collare

Documentazione tecnica

Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-V
Il collare per il fissaggio di tubazioni rinforzate in acciaio

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)


Vantaggi:
  • CPT completo di vite e tassello SX.
  • CPT e CPT M fino alla misura 2" sono dotati di chiusura rapida brevettata.
  • Fascia di dimensione maggiorata.
  • Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.


Applicazioni:
  • Sostegno di tubi in metallo


Funzionamento:
  • Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.
  • Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.

Specifiche tecniche:
  • Contenuto per busta in plastica: 2 Collari;
  • Filettatura dado - A - : M 8;
  • Dimensione fascia - b x s - [mm]: 28 x 2,5;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132011430
  • Codice fischer: 501143