Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01MH2F
Cod. Produttore
KM01MH2F
Cod. EAN
8005543619292

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo CHIAVE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover MH chiave 2M sabbia L.NOW è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una facile installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto elegante grazie alla finitura sabbia. La presenza di una finestra di controllo consente una verifica immediata dello stato del dispositivo, mentre il simbolo tattile integrato facilita l’accesso senza barriere, migliorando l’ergonomia e la fruibilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità avanzate, senza l’uso di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Descrizione del produttore: Cover illuminabile simbolo CHIAVE per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, sabbia.

colore

Beige

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover MH chiave 2 moduli sabbia illuminabile per attuatori elettrici L.NOW